曜日別特売

カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm

カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm - 神田ゴム化学

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。
熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。
推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手
熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。

仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)15
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13617935-1巻(5m)54-6243-05
4,050
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
13617951-1巻(10m)104-6243-06
8,100
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
13617960-1巻(20m)204-6243-07
15,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
13617969-1巻(50m)504-6243-08
36,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする