神田ゴム化学
カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 8mm
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。
熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。
推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手
熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様
推奨継手サイズ:6Φ用継手
材質
合成ゴム
寸法(mm)
8
色
黒
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13617899
-
1巻(5m)
5
4-6243-01
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13617908
-
1巻(10m)
10
4-6243-02
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13617917
-
1巻(20m)
20
4-6243-03
¥
8,550
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13617926
-
1巻(50m)
50
4-6243-04
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください