フロンケミカル
PCTFE NRシリーズ
オールフッ素樹脂(PCTFE)製のルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
オリフィス径も大きくとっており、圧損を軽減できます。
用途
フィルターハウジングへの接続、各種装置ラインへの接続等
仕様
●接続ネジ:R1/8●耐圧(℃):0.25MPa以下(at 25
材質
PCTFE
タイプ
メス・ルアーロック
オリフィス径(Φmm)
2.5
アズワン品番
63-4154-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13613227
NR0324-001
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください