クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン)

クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン) - 武蔵オイルシール工業クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン) - 武蔵オイルシール工業

旧車専用オイルシールを現代の材質で型から起こし直して復刻した「クラシックプレミアムシリーズ」
ハコスカ、ケンメリ、ジャパンなど多くの愛称で親しまれるスカイラインに適合にしています。

材質
FKM(フッ素ゴム)
適合メーカー
ニッサン
内容量
1個
全7種類を絞り込む
品番
主な適合純正品番
厚さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
主な適合純正品番
形状
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13597818N950032113-N2101AD型73450
¥7,100
¥5,398
¥5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
13597827N950138189-02700UES-3型133564
¥8,100
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
13597836N950248137-28500UE型62940
¥6,400
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
13597845N950348040-82100UE型83548
¥7,000
¥5,298
¥5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
13597861N950448125-S5001UE型81932
¥5,700
¥4,398
¥4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
13597870N950532114-Y4000AD型83045
¥6,700
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
13597879N950648137-36700UE型72640
¥6,400
¥4,798
¥5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする