多チャンネルの温度測定に最適。無線LAN対応でワイヤレス&遠隔監視対応。3種類の入力形態に対応。GL100シリーズを子機として活用できます。最高10msのサンプリング速度に対応。
仕様●入力・測定対象:電圧、温度、湿度、パルス、ロジック●入力チャネル詳細:アナログ/20ch、ロジック・パルス/4ch、GSセンサ・端子・アダプタ接続/1口付属品クイックスタートガイド、CD-ROM(取扱説明書・アプリケーション)、保証書、ACアダプタ、電源コード、フェライトコア電源ACアダプタ、DC入力、バッテリパック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×166×52.5温度測定範囲(℃)-200~850(測温抵抗体)、-200~2000(熱電対)記録媒体SD1約4GB(内蔵固定化)インターフェース外部:無線LAN、LAN、USB測定電圧(V)0.02~100アズワン品番63-0991-51サンプリング速度最高:10msアナログ入力チャネル数(ch):20内容量1個