TOMBO フェルール用サニクリーンガスケット 20枚入 No.9014-Bシリーズ

TOMBO フェルール用サニクリーンガスケット 20枚入 No.9014-Bシリーズ - ニチアスTOMBO フェルール用サニクリーンガスケット 20枚入 No.9014-Bシリーズ - ニチアス

弾力性を持ったゴム製サニタリーガスケットの表面を、耐薬品性、耐熱性および耐汚染性に優れたPTFE樹脂フィルムで覆ったサンドイッチ型の複合ガスケットです。
食品衛生法・FDA・USPに適合。
洗浄作業(サニテーション)時に使用される熱水・酸・塩基による表面劣化が生じにくいです。
液体の付着、浸透が少ないのでフレーバーチェンジ時のサニテーション工程・時間の短縮が期待できます。

材質EPDM内容量1箱(20枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ΦA
ΦC
寸法B(Φmm)
寸法D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13615029No.9014-B8A3410.527.55
70,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
13615038No.9014-B10A341427.55
70,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
13615047No.9014-B15A3417.527.55
70,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
13615056No.9014-B1B49.523.143.55.3
51,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13615065No.9014-B1-1/2B49.535.843.55.3
52,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13615081No.9014-B2B634856.55.3
63,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13615090No.9014-B2-1/2B76.559.770.55.3
75,100
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
13615099No.9014-B3B9072.383.55.3
83,000
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
13615108No.9014-B3-1/2B10585.2975.3
112,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
13615117No.9014-B4B11897.81105.3
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする