曜日別特売

TOMBO ルミボード No.4720-L14Zシリーズ

TOMBO ルミボード No.4720-L14Zシリーズ - ニチアス

耐熱性に優れたゾノトライト系けい酸カルシウムを主原料とし、特殊補強繊維を配合した高耐熱高断熱の断熱板です。
耐熱性、断熱性に優れる。
高温での寸法安定性に優れる。
優れた切削加工性。
溶融アルミに濡れにくい。
用途:レードル・ファーネス用、製鉄機械向け断熱板、製糸機械向け断熱板、溶融アルミ用断熱材

仕様●かさ密度:840(kg/3)●デュロ硬さ:64最高使用温度(℃)1000内容量1枚
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13615151No.4720-L14Z12.7×400×60064-8309-72
13,800
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
13615160No.4720-L14Z19.1×400×60064-8309-73
19,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
13615169No.4720-L14Z25.4×400×60064-8309-74
24,800
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
13615178No.4720-L14Z28.5×400×60064-8309-75
27,500
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
13615187No.4720-L14Z31.8×400×60064-8309-76
30,300
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
13615196No.4720-L14Z38.1×400×60064-8309-77
35,800
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
13615205No.4720-L14Z44.5×400×60064-8309-78
41,300
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
13615221No.4720-L14Z50.8×400×60064-8309-79
46,800
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする