フロン工業
PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様
接続部:Rc1/4
材質
ダイヤフラム:PTFE+FKM
電圧(V)
DC24
番号
コードT:F-2371-002
オリフィス径(Φmm)
4
アズワン品番
4-5859-03
圧力(MPa)
COM0~0.15NC0~0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13609560
F-2371-002
¥
53,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください