NEG(日電理化硝子)
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
低アルカリ製法
耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。
耐薬品性に優れています。
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色
瓶/無色、キャップ/白
底形状
平底
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
型式
容量(mL)
高さ(mm)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13612500
250627
1箱(50組)
SV-10
10
45
1.3t
24
¥
14,450
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
13612509
250628
1箱(50組)
SV-15
15
45
1.3t
24
¥
15,250
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13612518
250630
1箱(50組)
SV-30
30
65
1.5t
30
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
13612527
250631
1箱(50組)
SV-50A
50
75
1.8t
40
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
13612536
250633
1箱(25組)
SV-100
100
120
1.8t
40
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13612545
250629
1箱(50組)
SV-20
20
55
1.3t
27
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
13612561
250632
1箱(50組)
SV-50M
50
78
1.5t
35
¥
25,850
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください