NEG(日電理化硝子)
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
低アルカリ製法
耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。
耐薬品性に優れています。
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色
瓶/無色、キャップ/白
肉厚(mm)
2t
外径(Φmm)
50
口内径(Φmm)
32.5
底形状
平底
内容量
1箱(20組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13612570
250874
110
90
62-9975-38
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
13612579
250875
150
125
62-9975-39
¥
27,080
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください