NEG(日電理化硝子)
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
低アルカリ製法
耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。
耐薬品性に優れています。
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色
瓶/茶、キャップ/白
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
型式
容量(mL)
高さ(mm)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13612588
250647
1箱(50組)
SV-10
10
45
1.3t
24
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
13612597
250648
1箱(50組)
SV-15
15
50
1.3t
25
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13612606
250649
1箱(50組)
SV-20
20
55
1.3t
27
¥
18,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
13612615
250650
1箱(50組)
SV-30
30
65
1.5t
30
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
13612631
250651
1箱(50組)
SV-50A
50
75
1.8t
40
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
13612640
250653
1箱(25組)
SV-100
100
120
1.8t
40
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13612649
250652
1箱(50組)
SV-50M
50
78
1.5t
35
¥
27,150
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください