アラム
ソフトフレキシブルチューブ
柔軟性・耐薬品性・耐寒性に優れています。
材質
軟質PVC
長さ(m)
1
脆化温度(℃)
-50
耐冷温度(℃)
-40
最高使用温度(℃)
60
内容量
1個(1m)
注意
※1m毎のカット品となります。
全6種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
選択してください
3×6
5×7
6×10
6×12
7×10
7×16.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13620997
1044-03
3×6
1-1340-12
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13621006
1044-06
5×7
1-1340-13
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13621015
1044-09
6×10
1-1340-14
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13621031
1044-11
7×10
1-1340-16
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
11日以内出荷
返品不可
13621040
1044-13
7×16.5
1-1340-17
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
13621049
1044-10
6×12
1-1340-35
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください