曜日別特売

シリコン編組ガラスチューブ 1m

シリコン編組ガラスチューブ 1m - 日星電気

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。

構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
全19種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
肉厚(mm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13613541Φ1mm-1m1セット(5本×1m)0.26以上63-5591-44Φ1
380
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613550Φ2mm-1m1セット(5本×1m)0.26以上63-5591-45Φ2
440
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613559Φ3mm-1m1セット(5本×1m)0.26以上63-5591-46Φ3
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613568Φ4mm-1m1セット(5本×1m)0.26以上63-5591-47Φ4
630
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613577Φ5mm-1m1セット(5本×1m)0.26以上63-5591-48Φ5
680
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613586Φ6mm-1m1セット(5本×1m)0.26以上63-5591-49Φ6
720
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613595Φ7mm-1m1セット(5本×1m)0.26以上63-5591-50Φ7
1,050
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613611Φ8mm-1m1セット(5本×1m)0.26以上63-5591-51Φ8
1,270
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613620Φ9mm-1m1セット(5本×1m)0.4以上63-5591-52Φ9
1,470
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613629Φ10mm-1m1セット(5本×1m)0.4以上63-5591-53Φ10
1,660
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613638Φ12mm-1m1セット(2本×1m)0.4以上63-5591-54Φ12
930
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613647Φ14mm-1m1セット(2本×1m)0.4以上63-5591-55Φ14
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613656Φ16mm-1m1セット(2本×1m)0.4以上63-5591-56Φ16
1,380
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613665Φ18mm-1m1セット(2本×1m)0.4以上63-5591-57Φ18
1,550
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613681Φ20mm-1m1セット(2本×1m)0.4以上63-5591-58Φ20
1,710
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613690Φ22mm-1m1セット(2本×1m)0.4以上63-5591-59Φ22
2,320
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613699Φ25mm-1m1セット(2本×1m)0.4以上63-5591-60Φ25
2,520
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613708Φ28mm-1m1セット(2本×1m)0.4以上63-5591-61Φ28
2,780
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613717Φ30mm-1m1セット(2本×1m)0.4以上63-5591-62Φ30
3,270
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする