シリコン編組ガラスチューブ 25m

シリコン編組ガラスチューブ 25m - 日星電気

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。

肉厚(mm)0.26以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13613805Φ10mm-25m4-5794-10Φ10
7,880
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613821Φ12mm-25m4-5794-11Φ12
9,540
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613830Φ14mm-25m4-5794-12Φ14
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613839Φ16mm-25m4-5794-13Φ16
15,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613848Φ18mm-25m4-5794-14Φ18
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613857Φ20mm-25m4-5794-15Φ20
19,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする