シリコン編組ガラスチューブ 50m

シリコン編組ガラスチューブ 50m - 日星電気

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。

肉厚(mm)0.26以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13613769Φ6mm-50m4-5794-06Φ6
6,660
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613778Φ7mm-50m4-5794-07Φ7
9,630
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613787Φ8mm-50m4-5794-08Φ8
11,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
13613796Φ9mm-50m4-5794-09Φ9
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする