テーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズ

テーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズ - ヒラサワテーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズ - ヒラサワテーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズ - ヒラサワ

液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。
簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。
能率的でつかれません。
接液部がすべてステンレス鋼製です。
ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。
※固定台は別売りです。

セット内容金属筒部(真鍮製クロームメッキ)、分注硝子筒、手動用弁(総ステンレス鋼製)、ゴム管(シリコン管 長さ:500mm、内外径:4×7mm)、吸引球(総ステンレス鋼製)、分注針(ネジ元ステンレス鋼針)、弁付属品内容量1式
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13618301JS-267-9279-40
36,000
35,980
39,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
13618310JS-567-9279-41
36,000
35,980
39,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
13618319JS-1067-9279-42
41,000
40,980
45,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする