東邦電子
デジタル温度調節計 TTM-004W
多機能でありながら操作が容易です。
付属品
取り付けアタッチメント
寸法(mm)
48×77×48
質量(g)
約180
入力種類
熱電対・白金測温抵抗体のマルチ入力
出力点数
1点
電源電圧(V)
AC100~240(±10%) 50/60Hz
制御出力
SSR駆動電圧出力
アズワン品番
3-944-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13601485
TTM-004W-P-A
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください