バークシャー
クリーンルームスワブ 1袋 100本入 LTシリーズ
ヘッド部はパーティクルの発生を防ぐ熱圧着タイプです。
パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。
クラス10(ISOクラス4)のクリーンルームで洗浄梱包しています。
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
対応
アズワン品番
ヘッド寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13602578
LT070RESD20P
ヘッド部/ポリウレタン、スティック部/帯電防止PP
70
クリーンルーム環境(目安):クラス100~100000(ISOクラス5~8)
4-5485-31
4×4×12.5
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13602587
LTO70PESD20P
ヘッド部/ポリウレタン、スティック部/帯電防止PP
70
クリーンルーム環境(目安):クラス1~100(ISOクラス3~5)
4-5485-32
4×4×20
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13602596
LTP1465ESD10P
ヘッド部/ポリエステル、スティック部/帯電防止PP
162
クリーンルーム環境(目安):クラス1~100(ISOクラス3~5)
4-5485-33
7×4×16.8
¥
8,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください