曜日別特売

クリーンルームワイパー 1袋

クリーンルームワイパー 1袋 - バークシャー

織物製のドライタイプです。
パーティクルや繊維・イオン・抽出物が低レベルです。
2枚重ねでチューブ構造により、高い吸水性を持ちます。

仕様マイクロファイバー材質ポリエステル寸法(mm)230×230対応クリーンルーム環境(目安):クラス10~(ISOクラス4~)アズワン品番4-5476-05裁断形状超音波シールエッジ加工内容量1袋(150枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13602420MP1100090914P
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする