グラスウール(保温材)1M

グラスウール(保温材)1M - YSK(山脇産業)グラスウール(保温材)1M - YSK(山脇産業)グラスウール(保温材)1M - YSK(山脇産業)グラスウール(保温材)1M - YSK(山脇産業)グラスウール(保温材)1M - YSK(山脇産業)グラスウール(保温材)1M - YSK(山脇産業)グラスウール(保温材)1M - YSK(山脇産業)グラスウール(保温材)1M - YSK(山脇産業)
(1件のレビュー)

パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。
表面材はアルミクラフト紙を使用。
2つ割りで自由蝶番式。
アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。
必要寸法にカット後使用してください。

用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000内容量1枚
注意
※付属両面テープは仮留め用ですので、施工の際は別途テープ処理が必要となります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13597888DK-0222262
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13597897DK-0272767
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
13597906DK-0343474
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
13597915DK-0424383
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
13597931DK-0484989
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
13597940DK-06061101
5,500
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
13597949DK-07676116
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13597958DK-114114164
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
13597967DK-139140190
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40308003DK-08989129
7,600
7,498
8,248(税込)
当日出荷
13597976DK-165165215
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308003
2019-11-26
用途: 水耕栽培の散水の元管の保温に使いました
農・林・水産業

散水管の元管は柔らかいので、このカバーで形を保てて使いやすかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする