ヘンケルジャパン
ネジゆるみ止め用接着剤 ロックタイト
金属部品の間で空気が遮断されると硬化する一液の嫌気性接着剤です(425除く)。
ネジゆるみ止めとしてだけではなく、シールとして、腐食防止としても効果があります。
適合
推奨硬化促進剤:7649スプレー
使用温度範囲(℃)
-55~+150
主成分
合成樹脂(アクリル)
コード
389-2042
粘度(mPa・s)
900~1500
アズワン品番
2-9080-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621250
222
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください