ヘンケルジャパン
ネジゆるみ止め用接着剤 ロックタイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13621250
品番
222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,370
金属部品の間で空気が遮断されると硬化する一液の嫌気性接着剤です(425除く)。
ネジゆるみ止めとしてだけではなく、シールとして、腐食防止としても効果があります。
適合
推奨硬化促進剤:7649スプレー
使用温度範囲(℃)
-55~+150
主成分
合成樹脂(アクリル)
コード
389-2042
粘度(mPa・s)
900~1500
アズワン品番
2-9080-01