クライオラベル レーザープリンタータイプ

クライオラベル レーザープリンタータイプ - GA Internationalクライオラベル レーザープリンタータイプ - GA International

レーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。
耐水性・耐磨性があり破れにくいです。
120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。
低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
※HCL-10T1-WH及びCL-48T1-WHは液体窒素内での使用はできません。
レーザープリンター印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。

滅菌紫外線、γ線特性耐水・耐摩耗性
注意
※サンプルは、-01・07をご用意しております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
温度範囲(℃)
ラベルサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13601336CL-17T1-WH1袋(16シート×210ラベル)-196~+120(液体窒素使用可)38.1×6.43-8732-10
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
13601345CL-46T1-WH1袋(16シート×48ラベル)-196~+120(液体窒素使用可)Φ323-8732-11
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
13601361A4CL-48T1-A21袋(16シート×330ラベル)-80~+120Φ113-8732-12
17,300
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
13601370A4CL-72T1-WH1袋(16シート×168ラベル)-196~+120(液体窒素使用可)23.0×13.03-8732-13
16,500
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
13601379A4CL-12T1-WH1袋(16シート×160ラベル)-196~+120(液体窒素使用可)24.0×13.03-8732-14
16,500
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
13601388A4CL-9T1-WH1袋(16シート×72ラベル)-196~+120(液体窒素使用可)31.0×22.03-8732-15
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
13601397A4CL-23T1-A21袋(16シート×126ラベル)-196~+120(液体窒素使用可)31.5×13.03-8732-16
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
13601406A4CL-3T1-WH1袋(16シート×33ラベル)-196~+120(液体窒素使用可)63.5×25.43-8732-17
16,500
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする