セルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 1パック DFSLシリーズ

セルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 1パック DFSLシリーズ - GA International

Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ
印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!
高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!
液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。
印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。
レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。
耐水性・耐磨性があり破れにくいです。
UV及びγ線照射に耐性があります。

滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4適合温度(℃)-196~+150特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)内容量1パック(16シート)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
ラベルサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13609167DFSL-62WH1パック(160×16シート入)25.4×15.2+15.94-6726-01
37,200
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
13609176DFSL-13WH1パック(200×16シート入)25.4×12.7+19.14-6726-02
37,200
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
13609185DFSL-65WH1パック(120×16シート入)25.4×15.2+40.64-6726-03
37,200
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
13609201DFSL-77WH1パック(80×16シート入)50.8×15.9+50.84-6726-04
37,200
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする