MAPA
ニトリル手袋 滑止エンボス加工/内側綿加工仕上げ
耐油・耐溶剤性に優れた手袋です。
手袋内側が綿加工仕上げされ、装着感が良好です。
仕様
内側綿加工仕上げ
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.38
全長(mm)
320
サイズ
XL
入数(双)
1
機能
耐油・耐溶剤性
アズワン品番
4-834-04
エンボス加工
滑止エンボス
内容量
1双
関連資料:
(0.52MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13609368
492-9
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください