曜日別特売

ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ

ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ - コンサスねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ - コンサスねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ - コンサス

ワンピースボディー、レデュースポート構造
シート材質:PTFE
ステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できます
オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)あります
シート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます
禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。

材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS304)内容量1個
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13617716CSE-8AL39×H35×W628A4-5825-01
4,740
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
13617725CSE-10AL44×H39×W6810A4-5825-02
4,910
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
13617741CSE-15AL59×H42×W8215A4-5825-03
6,100
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
13617750CSE-20AL60×H45×W8220A4-5825-04
6,710
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
13617759CSE-25AL72×H51×W10025A4-5825-05
7,920
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
13617768CSE-32AL77×H55×W10032A4-5825-06
11,730
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13617777CSE-40AL84×H67×W13540A4-5825-07
14,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13617786CSE-50AL100×H78×W13550A4-5825-08
18,730
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする