曜日別特売

ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ

ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ - コンサスねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ - コンサスねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ - コンサス

ワンピースボディー、レデュースポート構造
接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能
様々なステンレス配管用にて使用可能
禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。

材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS316)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13617637CSR-8AL39×H35×W628A4-5826-01
5,100
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
返品不可
13617646CSR-10AL44×H39×W6810A4-5826-02
5,320
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
13617655CSR-15AL59×H42×W8215A4-5826-03
6,980
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
13617671CSR-20AL60×H45×W8220A4-5826-04
7,640
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
13617680CSR-25AL72×H51×W10025A4-5826-05
9,110
9,098
10,008(税込)
13日以内出荷
返品不可
13617689CSR-32AL77×H55×W10032A4-5826-06
13,770
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13617698CSR-40AL84×H67×W13540A4-5826-07
17,160
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13617707CSR-50AL100×H78×W13550A4-5826-08
22,720
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする