曜日別特売

ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ

ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ - 秋山産業ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ - 秋山産業ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ - 秋山産業ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ - 秋山産業ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ - 秋山産業ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ - 秋山産業ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ - 秋山産業ASバレルメディア 光沢研磨 湿式バレル研磨用 AS-ACBシリーズ - 秋山産業

球形で被加工物に余計な傷が入らない単結晶セラミック系研磨石
光沢仕上げ用
適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)

形状球形
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(kg)
アズワン品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13617540AS-ACB-11袋(1kg)14-6052-08Φ1
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
13617549AS-ACB-31袋(1kg)14-6052-09Φ3
4,300
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
13617558AS-ACB-11箱(5kg)54-6053-08Φ1
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13617567AS-ACB-31箱(5kg)54-6053-09Φ3
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする