曜日別特売

SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ

SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ - 作新工業SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ - 作新工業SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ - 作新工業SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ - 作新工業SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ - 作新工業SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ - 作新工業SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ - 作新工業SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ - 作新工業

耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
静電防止タイプになります。

仕様●テープカット条件:ハサミやカッターナイフ●筆記可否:否厚さ(mm)0.27長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン紙管外径(mm)90粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)54粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)165内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13616158#130AS-20X40204-5862-01
11,700
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13616167#130AS-30X40304-5862-02
17,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
13616176#130AS-50X40504-5862-03
28,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13616185#130AS-100X401004-5862-04
54,500
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
13616201#130AS-150X401504-5862-05
80,600
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
13616210#130AS-300X403004-5862-06
134,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする