曜日別特売

Bluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ

Bluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ - LazosBluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ - LazosBluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ - LazosBluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ - LazosBluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ - LazosBluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ - Lazos

タッチセンサー搭載
Bluetooth 5.3+EDR搭載
ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続

仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-2●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●音声ガイド:英語付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送に対応しません)材質ABS本体質量(g)充電ケース/約31.6、イヤホン/約6.5対応OSiOS / Android等 Bluetooth対応のデバイス感度108dB連続使用時間音楽再生/約3~4時間 (70%音量の場合)、通話/約3~4時間 (70%音量の場合)、待機時間/約 24時間(満充電の場合)インピーダンス32±15%Ω通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDRインターフェースType-Cバッテリー内蔵:リチウムポリマー電池、充電ケース/180mAh、イヤホン/30mAh充電時間充電ケース/約 1.5時間、イヤホン/約40分間本体サイズ(mm)充電ケース/60.6×45.1×21.7、イヤホン/33.06×15.39各種認証TELEC通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13617016L-TWS-1ブラック66-0022-98
1,890
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13617025L-TWS-2ホワイト66-0022-99
1,890
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする