Lazos
USBフラッシュメモリ
色
ブラック
容量
128GB
材質(本体)
アルミ
キャップタイプ
スライド式
対応OS
Windows7以降 (Windows ReadyBoostには対応していません)、Mac OS 9.1、10.1、10.2、10.3、10.4以降
対応機種
DOS/V Mac USBポート搭載の機種
インターフェース
USB3.0/2.0/1.1 互換
アズワン品番
66-0023-47
データ転送速度
READ[110MB/Sec]; WRITE[50MB/Sec]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13601230
L-US128-3.0
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください