Lazos
WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ
IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続
幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
材質
プラスチック+鉄
容量(g)
約1.9
本体寸法(mm)
約20.48×14.63×6.4
対応OS
Windows 8 / 10 / 11、Mac OS 10.3~10.6、Linux 2.4/ 2.6
準拠規格
IEEE802.11b/g/n
インターフェース
USB 2.0
セキュリティ
WEP 64/128bit 、 WPA、 WPA2、802.1x、 802.11i、 Cisco CCS 準拠
アズワン品番
66-0023-04
データ転送速度
11b/11Mbps Max、11g/54Mbps Max、11n/150Mbps Max
各種認証
TELEC
周波数(GHz)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13617059
L-WL2.4
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください