アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ

アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ - アズピュア(アズワン)アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ - アズピュア(アズワン)

石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。
エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。
1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。

材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(μm)約35/層(フィルム)内容量1袋(1シート×30層)
注意
※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13605615HBM353030-B4-6365-01
4,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
13605631HBM353030W-B4-6365-02
3,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
13605658HBM353030-W4-6366-01
4,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
13605667HBM353030W-W4-6366-02
3,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする