曜日別特売

アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ

アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ - アズピュア(アズワン)

石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。
1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。

材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(μm)約35/層(フィルム)内容量1袋(1シート×30層)
注意
※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13604301HBM450900-W450×9004-6198-01
3,500
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
13604310HBM600900-W600×9004-6198-02
4,100
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
13604319HBM6001200-W600×12004-6198-03
5,300
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
13604328HBM450900-B450×9004-6198-04
3,500
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
13604337HBM600900-B600×9004-6198-05
4,100
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
13604346HBM6001200-B600×12004-6198-06
5,300
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする