Vertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ

Vertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ - ワイドワークVertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ - ワイドワークVertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ - ワイドワークVertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ - ワイドワークVertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ - ワイドワーク

黒鉛垂直配向熱伝導シート。
驚異の熱伝導率90W/m・Kを実現。
熱伝導性フィラー(黒鉛粗粒)を縦に配向させ、厚さ方向の熱伝導性を向上。
容易に密着可能な柔軟性。
チップ間段差吸収やヒートパイプ、ヒートスプレッダの平面度バラツキ吸収性に優れており、面接触熱抵抗を低減します。
金属並の高放熱で、従来のシリコーンシートの約10倍以上の放熱性。
樹脂の持つ柔軟性と金属並みの熱伝導性を兼ね備えたハイブリッドタイプ。

仕様●難燃性(UL-94規格:V-0相当)●熱伝導率:90:W/m・K使用温度範囲(℃)-55~125(短期(瞬間)温度:MAX260内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13613918WW-90VG-300100300×100×厚さ0.2564-0788-44
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
13613927WW-90VG-150100150×100×厚さ0.2564-0788-45
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
13613936WW-90VG30×30×厚さ0.2564-0788-46
2,800
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする