ミナトコンセプト
デジタル対応汎用シリンジポンプ
通信ポートを備えた汎用型シリンジポンプです。移動量、移動速度はデジタルで設定します。
仕様
●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±2%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定
ストローク(mm)
最大96
質量(kg)
2.9
電源
DC12V1A ※AC100~240Vアダプタ付属
外形寸法
W228(241.4)×D174.7(185.6)×H100(131.5)
アズワン品番
64-0922-07
通信ポート
RS232C
移動方向
吸引・吐出
最大推力(N)
約250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598789
MCIP-Jr
¥
327,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください