アイ・エル・シー
ガルバリウム製ラボシェルフ 30×83×18mm 固定金具セット SK-32シリーズ
ラボシェルフの柱を固定するための金具です。
セット内容
金具本体×4(※ネジ、ボルト、アンカー等は未付属です)
材質
スチール(クロームメッキ)
寸法(mm)
30×83×18
穴径(Φmm)
アンカー固定:9
アズワン品番
66-0022-96
内容量
1式(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13617007
SK-32
¥
3,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください