アズワン
水切りワゴン四段
バスケットは前後スライド式で、器具の出し入れに便利です。水受けバットは下段に取り付けて水受けとして使用したり、一番上に取り付けて天板として使用可能です。バスケットは4段付属しており収容力が高いです。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、バスケット/スチール(PE樹脂塗装)、天板・水受けバット/ABS樹脂、
寸法(mm)
315×400×810、バスケット:288×380×140(バスケット開口部:245×365、底部:195×320、天板・水受けバット:287×398×35
質量(kg)
4.5
アズワン品番
4-5786-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621977
DC4
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください