アズワン
器具乾燥ラック 本体セット
バスケット棚が4段あり、収納性が高い深型バスケットを使用可能です。深型バスケットを8個セットできます。
セット内容
ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×5枚、水受けトレー×2個、深型バスケット×8個 、ビニールカーテン×1枚
材質
天板・棚板・口の字バー/スチール、水受けトレー・バスケット/PP
寸法(mm)
900×450×1800
質量(kg)
約25
アズワン品番
4-6181-01
適合寸法(mm)
浅型バスケット(7-5649-03)358×480×85、深型バスケット(7-5650-03)358×480×165
内容量
1セット
注意
※付属バスケットは深型7-5650-03です。浅型7-5649-03も使用可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622090
-
¥
79,500
¥
79,400
¥
87,340
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください