アズワン
ポリ袋 半透明タイプ 滅菌済み 10枚入
100%再生原料を使用しています。
滅菌タイプです。
滅菌タイプをラインナップ!。
色
半透明
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
内容量
1袋(10枚)
注意
※1袋(10枚入)あたりの価格です。
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13641130
N-70
70
0.036
800×900
7-5954-34
¥
1,390
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13641139
N-90
90
0.045
900×1000
7-5954-35
¥
2,280
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください