ラボチェア 静電タイプ RC-SUシリーズ

ラボチェア 静電タイプ RC-SUシリーズ - アズワンラボチェア 静電タイプ RC-SUシリーズ - アズワン

背面と座部、キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。
背もたれは前後に30mmの可動幅で調整ができます。
座部、背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。
座り心地の良い研究者向け静電チェア。背面・座部・キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。座部・背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。

ブラックキャスター(mm)Φ50ナイロン製(導電仕様)キャスターあり背もたれあり高さ調節あり昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)350内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
座高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13625136RC-SU背・座部/ビニールレザー張り(ウレタンクッション)、脚部/アルミ合金約5.3660~800660~800450~590
37,000
36,900
40,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13625145RC-SU背・座部/ビニールレザー張り(ウレタンクッション)、脚部/スケール約6.0700~840700~840460~600
41,000
40,900
44,990(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする