アズワン
変色偏光メガネ 保護メガネ
太陽光の紫外線の強弱によって変色し、レンズを通る太陽光を自動的に調整します。室内はクリアー、外ではサングラスとして使用可能です。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
35
規格
U EN166 FT CE、EN172
機能
防傷加工、変色調光偏光、つるの長さ・角度調整可、ソフトパッド付
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
10%(室内)~85%(室外)
アズワン品番
4-6652-01
内容量
1個
注意
※太陽光の紫外線の強弱により変色調光が弱くなる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13622501
5X9.01.02.F0
¥
6,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください