曜日別特売

パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ

パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ - DWK Life Sciences

少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。

材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)容量(mL)2上部外径(Φmm)6.7~7.2内容量1ケース(4箱×250本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1363307163A53127綿栓なし4-6623-01
20,500
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
1363308063A53P127綿栓あり4-6623-02
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
1363308963B92228綿栓なし4-6623-03
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
1363309863B92P228綿栓あり4-6623-04
50,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする