アズワン
廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。
フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。
4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。
廃液の臭いをシャットアウトします
仕様
タンク+ロート
材質
ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
色
グリーン
径(Φmm)
ロート:130
タンク容量(L)
20
アズワン品番
4-772-23
タンクサイズ
352×182×420mm
内容量
1個
注意
※グリーン用のタンクは白色です。
※保管用容器のため輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13634699
SF-G2
¥
19,500
¥
19,400
¥
21,340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください