アズワン
廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。
フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。
4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。
廃液の臭いをシャットアウトします
仕様
タンク+ロート
材質
ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー
径(Φmm)
ロート:130
タンク容量(L)
20
タンクサイズ
352×182×420mm
内容量
1個
注意
※保管用容器のため輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13634681
SF-B2
ブルー
4-772-21
¥
19,500
¥
19,400
¥
21,340
(税込)
翌々日出荷
13634690
SF-R2
レッド
4-772-22
¥
19,500
¥
19,400
¥
21,340
(税込)
翌々日出荷
13634708
SF-Y2
イエロー
4-772-24
¥
19,500
¥
19,400
¥
21,340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください