アズワン
遮光NMRチューブ
遮光製のNMRチューブです。
紫外線に敏感なサンプルを格納可能です。
材質
硼珪酸ガラス
規格
USP Type I、ASTM E438、Type I、Class A
チューブ長さ(mm)
178
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13629756
2001786
0.295
2.36
2.95±0.03
4-6269-01
¥
12,700
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
翌々日出荷
13629765
2001774
0.38
4.21
4.95±0.05
4-6269-02
¥
12,700
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください