アズワン
導電PTFEチューブ
導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
長さ:10±0.5m
仕様
●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-200~+250
定尺(m)
10±0.5
内容量
1巻
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13624470
S1827-10
0.8×1.6
1-9333-10
¥
14,200
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
12日以内出荷
13624479
S1827-68
12×14
1-9333-11
¥
156,700
¥
155,700
¥
171,270
(税込)
翌々日出荷
13624488
S1827-74
14×16
1-9333-12
¥
163,000
¥
162,000
¥
178,200
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください