MTC Bio
バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)
フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。
仕様
●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒
材質
HDPE
外寸法(mm)
250×350×480
アズワン品番
4-6547-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13631321
A8000B
¥
21,800
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください