アズワン
マイクロアレイ用シリコンモールド T-SUE(TM) M473シリーズ
組織マイクロアレイ用のパラフィンブロック作成のためのシリコンモールドです。
耐熱性に優れ、複数回使用しても柔軟性を維持することが可能です。
付属品
各スポット径に対応したパンチニードル×4本
材質
シリコン
寸法(mm)
50×38.1×14
耐熱温度(℃)
-100~+250
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
スポット径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13631339
M473-15
4-6550-01
4
¥
161,000
¥
160,000
¥
176,000
(税込)
12日以内出荷
13631348
M473-24
4-6550-02
2
¥
161,000
¥
160,000
¥
176,000
(税込)
12日以内出荷
13631357
M473-36
4-6550-03
3
¥
161,000
¥
160,000
¥
176,000
(税込)
12日以内出荷
13631366
M473-60
4-6550-04
2
¥
145,000
¥
144,000
¥
158,400
(税込)
12日以内出荷
13631375
M473-72
4-6550-05
1.5
¥
161,000
¥
160,000
¥
176,000
(税込)
12日以内出荷
13631391
M473-150
4-6550-06
1.5
¥
161,000
¥
160,000
¥
176,000
(税込)
12日以内出荷
13631400
M473-170
4-6550-07
1
¥
161,000
¥
160,000
¥
176,000
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください