曜日別特売

番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズ

番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズ - アズワン

1~10の数字が刻印されています。

材質Al2O3(純度99%)寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)800体積密度(g/m3)3.9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13626965ARC-15154-5244-11
17,300
17,200
18,920(税込)
翌々日出荷
13626990ARC-50504-5244-13
22,300
22,200
24,420(税込)
翌々日出荷
13626981ARC-30304-5244-12
19,400
19,300
21,230(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする